カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「2208k」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 2208K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2208K

    NSK(日本精工)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK】2208K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)40取付関係寸法(最小da)(mm)46.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5呼び番号2208取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)22400シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • オイルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    オイルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • 差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    用途熱感知器適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号感知方式熱式
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台

    NSK(日本精工)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • FR差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    FR差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • 自動調心玉軸受 2200形 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 2200形

    NACHI(不二越)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 先ムクキーシードカッター アサヒ工具

    先ムクキーシードカッター

    アサヒ工具
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
    用途用途材質超硬K種G2
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 自動調心玉軸受 2200番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 2200番台 K C3

    NACHI(不二越)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    調心性能のある複列の玉軸受です
    仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • セラール施工部材 ABSジョイナー 水平見切り用 K形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 ABSジョイナー 水平見切り用 K形状

    AICA(アイカ工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ABS長さ(mm)3075
  • Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    グレー
    ブルー

    ベスト

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    5日以内出荷
    涼しげな色合いとさりげないボーダー柄が夏らしく爽やかなベスト。高通気度で風通しがよくシャリ感のある素材で涼しい着心地が続きます。着丈長めながら裾の配色の視覚効果で上半身をコンパクトに見せます
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ミックス・サマーニット(ポリエステル100%)性別女性用
  • SEAL,EXH VALVE ST   12208K1BT01 ホンダ

    SEAL,EXH VALVE ST 12208K1BT01

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL,VALVE STEM(I   12208KRFS00 ホンダ

    SEAL,VALVE STEM(I 12208KRFS00

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
  • デイスクCOMP. クラッチフリ 22208KYZ901 ホンダ

    デイスクCOMP. クラッチフリ 22208KYZ901

    ホンダ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番22208-KYZ-901主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
  • キッチンライト 両面化粧 Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト 両面化粧

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.3消費電力(W)18.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
  • SEAL,VALVE STEM   12208KY2000 ホンダ

    SEAL,VALVE STEM 12208KY2000

    ホンダ
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL,VALVE STEM   12208KCS920 ホンダ

    SEAL,VALVE STEM 12208KCS920

    ホンダ
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷
  • シール バルブステム 12208KY2003 ホンダ

    シール バルブステム 12208KY2003

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    12日以内出荷
    主な適合純正品番12208-KY2-003
  • FR差動式感知器2種(小型タイプ) Panasonic(パナソニック)

    FR差動式感知器2種(小型タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OIL SEAL 11.6X22X 91208KWWC01 ホンダ

    OIL SEAL 11.6X22X 91208KWWC01

    ホンダ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91208-KWW-C01主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
  • オイルシール 11.6X22X7 91208KWB601 ホンダ

    オイルシール 11.6X22X7 91208KWB601

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91208-KWB-601
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

    GIVI E109バックレスト FOR E370

    GIVI(ジビ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
  • E370シリーズ GIVI(ジビ)

    E370シリーズ

    GIVI(ジビ)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
    寸法(mm)415×480×325質量(kg)3.8(ベース込み)容量(L)39最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)
  • デイスク,フロントブレーキ,レフト  59221-08K20 スズキ

    デイスク,フロントブレーキ,レフト 59221-08K20

    スズキ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
  • スポークA 11X184.0 9722631208K0 ホンダ

    スポークA 11X184.0 9722631208K0

    ホンダ
    ¥129税込¥142
    1個
    5日以内出荷
  • ガラス容器 旭製作所

    ガラス容器

    旭製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2207 石油アスファルト 針入度試験。JIS K-2208 石油アスファルト乳材蒸発残留物針入度試験。
    仕様D(内径):Φ114容量(mL)500L80アズワン品番62-2118-67
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    2段アンカー構造により、RS-K型よりさらに高強度を実現したアルミひさしです。補強ステーなしで出幅2208mmまで対応できるため、ステーの設置が難しい場所や、より長い出幅が必要な現場におすすめです。RS-K型と同じく静音構造を採用し、雨音の響きを抑えます。
    仕様アルミ形材製色ブラックタイプ遮光タイプ・静音タイプ勾配前勾配ひさし長さ(mm)2500出幅(mm)1200
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060

    椿本チエイン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    材質スチール軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

    椿本チエイン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
  • ワイヤレスシステムケース GATOR Case

    ワイヤレスシステムケース

    GATOR Case
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    9日以内出荷
    GM-1WEVAA は、ワイヤレスシステムを安全に収納・運搬するための保護ケース。EV(Electro-Voice)や Audio-Technica などの小型ワイヤレス機器に対応したモデル。・ワイヤレス受信機・送信機などの小型機材に適した保護ケース。・外装は耐久性のある素材を採用し、機材を衝撃から保護。・内部はクッション入りで、ワイヤレス機器を安定して収納可能。・ケーブルや電源アダプターを入れられるアクセサリースペースを確保。・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・リハーサルで便利。スペック。・品名:GM-1WEVAA。・カテゴリ:ワイヤレスシステム用保護ケース。・用途:ワイヤレス受信機・送信機の収納/運搬。・内寸:幅約240mm × 奥行約190mm × 高さ約70mm。・外寸:幅約270mm × 奥行約220mm × 高さ約90mm。・重量:約0.6~0.8kg。・JANコード:0716408520926。GM-1WEVAA は、ワイヤレスシステムを安全に収納・運搬するための保護ケース。EV(Electro-Voice)や Audio-Technica などの小型ワイヤレス機器に対応したモデル。・ワイヤレス受信機・送信機などの小型機材に適した保護ケース。・外装は耐久性のある素材を採用し、機材を衝撃から保護。・内部はクッション入りで、ワイヤレス機器を安定して収納可能。・ケーブルや電源アダプターを入れられるアクセサリースペースを確保。・持ち運びしやすいハンドル付きで、ライブ・イベント・リハーサルで便利。スペック。・品名:GM-1WEVAA。・カテゴリ:ワイヤレスシステム用保護ケース。・用途:ワイヤレス受信機・送信機の収納/運搬。・内寸:幅約240mm × 奥行約190mm × 高さ約70mm。・外寸:幅約270mm × 奥行約220mm × 高さ約90mm。・重量:約0.6~0.8kg。・JANコード:0716408520926