カテゴリ

  • 食品・飲料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • ハリケーン(42)
  • 三木プーリ(30)
  • ホンダ(23)
  • キャンブロ(20)
  • 福井クラフト(18)
  • エレコム(17)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • 旭精工(11)
  • エスコ(11)
  • タンガロイ(11)
  • コクヨ(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • イトーキ(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](8)
  • フォレストリンク(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h308」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱クーラーボックス

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日
    用途食品、飲料の保冷に。
  • 富士山の天然水 2L×6本 ラベルレス アイリスオーヤマ

    富士山の天然水 2L×6本 ラベルレス

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,294
    1箱(2L×6本)
    翌日出荷
    富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です
    質量(g)2166寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104×D92.8×H308保存方法高温、直射日光を避けて保存してください。栄養成分(100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg入数(本)2L×6
  • 緑茶 綠(りょく) 2L×6本 ラベルレス アイリスオーヤマ

    緑茶 綠(りょく) 2L×6本 ラベルレス

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,726
    1箱
    翌日出荷
    国産茶葉100%使用。アイリスオーヤマのおいしいお茶です。低温密閉抽出により渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、ごくごく飲める緑茶です。すっきりした飲み口なので、来客用のお茶や、作業中の水分補給にもおすすめです。
    質量(g)2038備考●開栓後はできるだけ早くお飲みください●凍らせないでください内容量(L)2×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×92.8×308保存方法●高温・直射日光を避けて保存してください
  • 鉢受皿深型 アイリスオーヤマ

    鉢受皿深型

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    翌々日出荷
    鉢を選ばないシンプルなデザインの深型鉢受皿です。広がりのあるデザインのため、持ちやすくなっています。
    材質ポリプロピレン
  • 緑茶 綠(りょく) 2L×6本 アイリスオーヤマ

    緑茶 綠(りょく) 2L×6本

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,726
    1箱
    翌日出荷
    国産茶葉100%使用。アイリスオーヤマのおいしいお茶です。低温密閉抽出により渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、ごくごく飲める緑茶です。すっきりした飲み口なので、来客用のお茶や、作業中の水分補給にもおすすめです。
    質量(g)2038備考●開栓後はできるだけ早くお飲みください●凍らせないでください内容量(L)2×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×92.8×308保存方法●高温・直射日光を避けて保存してください
  • 充電式高枝剪定バサミ アイリスオーヤマ

    充電式高枝剪定バサミ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
    付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個材質ナイロン、炭素鋼寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35直径(Φmm)最大剪定径:生木10質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110バッテリー容量(Ah)1.5連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
  • 【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    バッテリー容量(Ah)2
  • 精米機 アイリスオーヤマ

    精米機

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
    付属品計量カップアイボリー容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226電源コード(m)約1運転時間(分)10分精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
  • 高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
    口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
  • 無加水鍋 COTOCO アイリスオーヤマ

    無加水鍋 COTOCO

    アイリスオーヤマ
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    素材に含まれる水分を活かすため、少量の水分で調理が可能です。素材本来のうまみを引き立たせる無加水鍋です。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぎます(ウォータードロップ)。食材から出るうまみを含んだ蒸気が鍋本体とふたの間に膜を作ります(ウォーターシール効果)。このウォーターシールが蒸気を逃さず無加水調理を可能にします。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。ダイヤモンドコーティングで摩耗に強く、丈夫で長持ちします。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。鋳鉄鍋よりも軽いため、お手入れや洗い物が簡単です。キッチンにおいたままでも映えるおしゃれなカラーです。店頭リーフレットのQRコードからレシピがご覧いただけます。WEBの商品ページからもご覧いただけます。
    材質【鍋】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ふた】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼(クロム18%)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
  • ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドグレイス 7点セット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。
    セット内容フライパン26cm、なべ20cm、炒めなべ25cm、エッグパン、ガラスふた20cm・26cm、マルチハンドル材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム質量(g)4700サイズ(cm)フライパン:26、なべ:20、炒めなべ:25寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×308×227満水容量(L)フライパン:3.3、なべ:2.4、炒めなべ:3.2、エッグパン:1.1