4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
料理の加熱から揚げ物まで多用途に使える、加熱調理モードが5段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)最大1000 電源(V)AC100 適合鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0など)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)、底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)、大きさ:加熱調理/直径12~20cm、揚げ物調理/直径18cm 材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス 質量(g)1700 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54 モード5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

アイリスオーヤマIHコンロ 1400W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。 料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード! サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。 50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。 IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。 拭くだけで、らくらくお手入れできます。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。 小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
ブラック 質量(g)2200 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54 電源(AC V)100 保証期間お買い上げ日より1年間 モード温度調理モード:6段階(水温)、加熱調理モード:6段階(火力)、揚げ物調理モード:6段階(油温) 使用条件【使用可能のなべ】[材質] 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 [大きさ] 加熱調理の場合:直径12~24cmのもの 、 揚物調理の場合:直径18~22cmのもの [形状:底の平らなもの] 揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの 、 加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの (特に揚物調理の時は、底に凹凸模様などのない鍋を使用してください) 【使えない鍋】[材質] 耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅[大きさ] 上記サイズより小さいもの、 トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの[形状] 中華なべなど底が丸いもの、 底に段がありトッププレートに密着しないもの、 底に脚があるもの(IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。使用する鍋は、一般財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします)
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

アイリスオーヤマIHコンロ 1000W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 【5つの安心機能】 なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。 内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。 トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。 揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。 切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ 材質PP、結晶化ガラス ブラック 質量(g)1700 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54 電源(AC V)100(50/60Hz) モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1000 電源(V)AC100 材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。) 形状底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ) 質量(g)2200 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54 寸法(cm)加熱調理(直径:12~24)、揚げ物調理(直径:18~22)(使用可能ななべの大きさ) モード加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃) アズワン品番64-9307-87
1台
7,498 税込8,248
欠品中

関連カテゴリ