ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番835-9336
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)519×155×113(トレー除く)
質量(kg)約3.5
定格消費電力(W)約580
対応A3
ウォームアップ時間2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート幅(mm)最大320
ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】
場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!
シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。
フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
色ホワイト
電源(V)AC100
電源コード(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分30秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380
使用フィルム75μm・100μm
関連資料コーティングして水や汚れから保護する(1.93MB)
こんなお得な商品も!
ラミネートフィルム100μm 静電気防止
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル
タイプ光沢
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
こんなお得な商品も!
ラミネートフィルム100μm 静電気防止
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢
厚さ(μm)100
主要材質ポリエステル
関連キーワード