カテゴリ

  • 照明(5)
    • スタンド式投光器(1)
    • クランプ式投光器(1)
    • 三脚式投光器(3)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(22)
  • タイカツ(3)
  • 富士倉(3)
  • 日動工業(126)
  • 岩崎電気(91)
  • ハタヤリミテッド(44)
  • 長輝ライトテック(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • ODELIC(オーデリック)(38)
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • はくでん(9)
  • エスコ(8)
  • ELPA(7)
  • コイズミ(7)
  • 和コーポレーション(5)
  • 侍BLACK(5)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(4)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(3)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(3)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(4)
充電式・電源コード式
防水性能
  • 防噴流(5)
防噴流
芯数
  • 3芯(1)
3芯
コード長さ(m)
  • 5(4)
5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 投光器 100w」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもお得!12/31(水)まで
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LED
三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス質量(g)4000定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用 アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
【消費電力60W】【明るさ7500lm】【IP65】【VCTケーブル5m】 固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLEDワークライトです。 防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456保護等級IP65色温度(K)5000定格入力電流(A)0.63保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)7500光色昼白色取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm電球の種類LED
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯(5000lm) 2灯(10000lm) アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯(5000lm) 2灯(10000lm)アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色
LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマLEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から3日以内出荷
【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。保護等級IP55材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180バッテリー電圧(V)3.6保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ充電式明るさ3段階調節(100%/50%/25%)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)電球の種類LED
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプアイリスオーヤマ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら