こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別40形
色ライトグレー
質量(g)1900
消費電力(W)32~31
電源AC
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×1250×53
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)151
光束(Lm)4680
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261
タイプ40形2灯用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367
質量(g)550
タイプ86形
定格電圧(V)100~242
管径(Φmm)27
口金R17d
色温度(K)5000
寿命40000時間
演色指数(Ra)83
給電方式両側
電球の種類LED
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235
タイプ40形
消費電力(W)10.8~10.5
定格電圧(V)100~242
口金G13
全光束(Lm)2000
平均演色評価数(Ra)83
直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7
色温度(K)5000
寿命40000 時間
エネルギー消費効率(Lm/W)190.4
給電方式両側
電球の種類LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100 - 242
口金G13
全光束(Lm)2500
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
ランプ40形
色温度5000K
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)181.1
演色指数(Ra)83
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
質量(g)1500
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)5000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
質量(g)5900
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×2438×53
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
関連キーワード