2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235 タイプ40形 消費電力(W)10.8~10.5 定格電圧(V)100~242 口金G13 全光束(Lm)2000 平均演色評価数(Ra)83 直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7 色温度(K)5000 寿命40000 時間 エネルギー消費効率(Lm/W)190.4 給電方式両側 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

アイリスオーヤマラインルクス 直付型 40形
エコ商品
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別40形 ライトグレー 質量(g)1900 消費電力(W)32~31 電源AC 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×1250×53 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)151 光束(Lm)4680 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷