「led 防水 投光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
保護等級IP54
色温度(K)6500
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
【IP65】【E26】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
防水性IP54
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)2
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
保護等級IP32
特殊用途防滴
定格消費電力(W)4.4
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)485
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)5
材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)83
電源タイプ3極防水プラグ
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000
保護等級IP65
プラグ折れ端子
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)2500
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456
保護等級IP65
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.63
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
質量(g)2600
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270
保護等級IP65
主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
色温度(K)3000
定格入力電流(A)0.3
保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)3000
光色電球色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス
質量(g)4000
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850
保護等級IP65
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
コード長さ(m)2
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
保護等級IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60Hz)
配光角度(°)100~290
電源タイプ電源コード式
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
【IP55】【USB充電】【充電時間3時間】天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
保護等級IP55
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180
バッテリー電圧(V)3.6
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ充電式
明るさ3段階調節(100%/50%/25%)
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
【IP65】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)5
周波数50/60Hz
保護等級IP65
光色昼光色
関連キーワード