カテゴリ

  • 照明(4)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(202)
  • ODELIC(オーデリック)(58)
  • エコリカ(19)
  • オーム電機(12)
  • 日動工業(4)
  • 三菱電機(4)
  • オスラム(4)
  • Livtec(リブテック)(4)
  • 光商事(4)
  • 岩崎電気(3)
  • MG(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 東京メタル(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • ユニティ(2)
  • ブライトライト(2)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 東芝ライテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 40型 直管」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用 アイリスオーヤマLED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用アイリスオーヤマ(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
取扱停止中
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)電球の種類LED口金G13点灯形グロースタータ式
直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ直管LEDランプ 20形アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1000直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580光源寿命40000時間電球の種類LED
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形アイリスオーヤマ
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235消費電力(W)13.8定格電圧(V)100 - 242口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7ランプ40形色温度5000K寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83
直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-D アイリスオーヤマ直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-Dアイリスオーヤマ
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)391消費電力(W)17.7~17.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2500直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7機能調光色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)142.8演色指数(Ra)83給電方式片側
ラインルクス 笠付トラフ型 40形 アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形アイリスオーヤマ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から6日以内出荷
質量(g)1500定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55色温度(K)5000演色指数(Ra)85調光の可否不可
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら