カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(41)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • Panasonic(パナソニック)(2,357)
  • 三菱電機(2,305)
  • ODELIC(オーデリック)(246)
  • 東芝ライテック(202)
  • 岩崎電気(113)
  • コイズミ照明(86)
  • DAIKO(大光電機)(55)
  • ENDO(遠藤照明)(39)
  • HotaluX(ホタルクス)(31)
  • 日動工業(28)
  • MTO(25)
  • 日機(23)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(23)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • 山田照明(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(17)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm4000」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマ

    E39口金 バラストレス 4000lmクラス

    アイリスオーヤマ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    口金E39定格電圧(V)100-200消費電力(W)25ブラック質量(g)630電源AC全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
  • プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
    コントラスト比2500000:1解像度WXGA主な用途ビジネス用、スクール用設置方式天井引掛、置き型明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10投影方式DLP入出力端子Dサブ15ピンミニ、HDMI、ステレオミニ
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ

    LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。コード長さ(m)5配光角度(°)110光色昼光色定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500材質アルミダイカスト、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467芯数2芯・3芯兼用保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
    口金G13光色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83寿命40000時間定格電圧(V)100-242給電方式両側形状直管管径(Φmm)26.5
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形 アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
    長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調光

    アイリスオーヤマ
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000器具・セットセット品光源色昼光色点灯方法上下発光・調光演色指数(Ra)85調光の可否発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min調色の可否不可
  • 洋風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 6畳調光

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳エコロジー商品長寿命
  • 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
    材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 洋風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 8畳調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ454×120消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
  • 和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 8畳調光

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
  • 和風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 6畳調光

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)1600消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳エコロジー商品長寿命
  • プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマ

    プロジェクター スタンダードタイプ

    アイリスオーヤマ
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。
    仕様回転画像:上下反転、左右反転付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光
  • LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト SeriesM 調色

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    用途LEDシーリングライト SeriesM 調色質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145モード設定(おやすみモード)10分・30分定格平均寿命(時間)40000定格電圧 AC V100光色電球色~昼光色相当調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS
    質量(kg)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000定格電源電圧AC100V演色性(Ra)85
  • 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調色

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
  • LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
    直径(Φmm)700高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    材質ポリプロピレン直径(Φmm)580高さ(mm)120質量(g)1900電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ウォールナットLED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階待機電力(W)1演色指数(Ra)85
  • LEDベースライト AC式ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDベースライト AC式ワークライト

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】 土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。コード長さ(m)2材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • フラットパネルライト(6畳 8畳) アイリスオーヤマ

    フラットパネルライト(6畳 8畳)

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)2300タイプ調色:11段階寸法(Φ×高さH)(mm)459×46チャンネル数切り替え:2チャンネル可能演色指数(Ra)80調光範囲10段階エコロジー商品省エネ
  • 洋風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 上下調光

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ454×120定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲2段階切タイマー15/30min
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
    定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダントライト パネルライト アイリスオーヤマ

    LEDペンダントライト パネルライト

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ400×95ホワイト質量(g)1300消費電力(W)32定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時)待機電力(W)0.25適用畳数~6畳用調光範囲10段階エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    仕様【光束維持時間】40,000時間付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個寸法(mm)550×70消費電力(W)36.1保証期間お買い上げ日より5年間光束(Lm)4200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5適用畳数~8畳調光範囲10段階/10段階切タイマー15分/30分
  • LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト パネルライトスクエア

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ寸法(mm)約598×598×62質量(g)3400電圧(V)AC100器具・セットセット品電源周波数(Hz)50/60保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ホワイトタイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト モールフレーム アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト モールフレーム

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。 これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
    質量(g)1800タイマー10、30分電球の種類LED調光の可否
  • COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター アイリスオーヤマ

    COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    施設・店舗向け 屋内向け ダウンライト 埋込型
    質量(g)880消費電力(W)30.5~30.2機能調光色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2 ビーム角)71寿命40000時間長さL×直径(mm×Φmm)130.3×170エネルギー消費効率(Lm/W)132.5光束(Lm)器具光束 4000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150照度角(1/2 照度角)57
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
    定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
  • 洋風ペンダントライト 6畳上下調色 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 6畳上下調色

    アイリスオーヤマ
    8,598税込9,458
    1台
    欠品中
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.2適用畳数~6畳切タイマー30分エコロジー商品長寿命
  • LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    発光効率が約140lm/Wの高効率で、電気代節約につながります。薄くてすっきりコンパクト、おしゃれな木目調フレームデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階/常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンで切タイマーを設定すると次第に暗くなり30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。リモコンで切タイマーを3秒以上長押しすると節電モード設定になり、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります(約40%減光)。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。光束維持時間:約40,000時間(1日あたり10時間点灯させて使用した場合、約10年分になります。光束維持時間は全光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません)。色がより自然に見える演色性(Ra85)を実現しました。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。5年保証(。リモコン、シェード、付属品:1年。電池などの消耗品は保証の対象外になります)。
    チャコールブラック質量(g)1690定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ560×-×102定格電源電圧AC100V光源寿命40000時間光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマ

    LEDベースライトAC式【3000lm】

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    【消費電力30W】【明るさ3000lm】【IP65】【VCTケーブル5m】土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス色温度(K)3000定格入力電流(A)0.3保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    直径(Φmm)600高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命