LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳
発光効率が約140lm/Wの高効率で、電気代節約につながります。薄くてすっきりコンパクト、おしゃれな木目調フレームデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階/常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンで切タイマーを設定すると次第に暗くなり30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。リモコンで切タイマーを3秒以上長押しすると節電モード設定になり、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります(約40%減光)。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。光束維持時間:約40,000時間(1日あたり10時間点灯させて使用した場合、約10年分になります。
光束維持時間は全光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません)。色がより自然に見える演色性(Ra85)を実現しました。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。5年保証(
リモコン、シェード、付属品:1年。電池などの消耗品は保証の対象外になります)。
- 色
- チャコールブラック
- 質量(g)
- 1690
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- Φ560×-×102
- 定格電源電圧
- AC100V
- 光源寿命
- 40000時間
- 光色
- 電球色~昼光色相当
- 待機電力(W)
- 0.5
- 発光効率(Lm/W)
- 140
- 演色性(Ra)
- 85
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※省エネ情報は「省エネ型製品情報サイト(経産省)」を参照していますシーリングライト の新着商品
カテゴリ































