アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト
住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS
質量(kg)
0.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
393×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
定格電源電圧
AC100V
演色性(Ra)
85
内容量
1台
全6種類を絞り込む
適用畳数
6(畳数)
8(畳数)
12(畳数)
消費電力(W)
26.4
30.7
42
光源色
昼光色相当
電球色~昼光色
電球色~昼光色相当
光束(Lm)
器具:(最大点灯時)3300
器具:(最大点灯時)3300Lm
器具:(最大点灯時)4000Lm
器具:(最大点灯時)5200Lm
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
光束(Lm)
適用畳数
発光効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79772038
CL12D-S1
42
昼光色相当
器具:(最大点灯時)5200Lm
12(畳数)
123.8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79772047
CL6DL-S1
26.4
電球色~昼光色相当
器具:(最大点灯時)3300
6(畳数)
125
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79772056
CL6D-S1
26.4
昼光色相当
器具:(最大点灯時)3300Lm
6(畳数)
125
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79772065
CL8DL-S1
30.7
電球色~昼光色相当
器具:(最大点灯時)4000Lm
8(畳数)
130.2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79772081
CL12DL-S1
42
電球色~昼光色
器具:(最大点灯時)5200Lm
12(畳数)
123.8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79772090
CL8D-S1
30.7
昼光色相当
器具:(最大点灯時)4000Lm
8(畳数)
130.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください