2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームオーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 動画あり
時短ブースト機能搭載!温め時間を自動で短縮できます。 ダイヤル操作にすることで、ボタンを減らして操作部をすっきりさせたスチームオーブンレンジです。 庫内がワイド設計なので大きなコンビニ弁当の温めや、大皿のオーブン調理も楽にできます。 またフラットタイプでお手入れも簡単です。 角皿を使ってスチーム調理ができるので蒸し料理もでき調理の幅が広がります。 20種類の自動メニューで食品の温めのみでなく、ゆで野菜や唐揚げなどのおかずづくり、ケーキなどのお菓子作りもボタン1つで簡単調理できます。
寸法(mm)455×375×330 質量(g)14000 材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内容量(L)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効) コード長さ(m)約1.4 年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時) 省エネ基準達成率(%)1 保証期間お買い上げ日より1年間 消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル) 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)900/600/500/200相当 タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル) ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル) 仕様【目標年度】2008年 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1420 温度調節範囲(℃)40(発酵)、110~250
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS-F3001-B スチームオーブンレンジ 30Lタンク式 アイリスオーヤマ 動画あり
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品角皿(金属製) 材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D ブラック 質量(g)20000 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393 電源(AC V)100 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210 タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95 庫内容量(L)30
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

関連キーワード