2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳 トラスコ品番471-4539 寸法(mm)405×162×480 コード長さ(m)2 センサーホコリセンサー搭載 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
欠品中