14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×1m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)30 質量(kg)1.1
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

BP-30210R 防草人工芝 2m×10m アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×10m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)10000 幅(mm)2000 厚さ(mm)30 質量(kg)18.8
1本
41,980 税込46,178
3日以内出荷

BP-30120R 防草人工芝 1m×20m アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×20m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)20000 幅(mm)1000 厚さ(mm)30 質量(kg)18.8
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷

BP-30220R 防草人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×20m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)20000 幅(mm)2000 厚さ(mm)30 質量(kg)37.6
1本
76,980 税込84,678
3日以内出荷

BP-3035R 防草人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×5m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)5000 幅(mm)3000 厚さ(mm)30 質量(kg)14.1
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷

BP-3025R 防草人工芝 2m×5m アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×5m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)5000 幅(mm)2000 厚さ(mm)30 質量(kg)9.4
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

BP-30310R 防草人工芝 3m×10m アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)10000 幅(mm)3000 厚さ(mm)30 質量(kg)29
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×5m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)5000 幅(mm)1000 厚さ(mm)30 質量(kg)4.7
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷

BP-30110R 防草人工芝 1m×10m アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×10m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 厚さ(mm)30 質量(kg)9.4
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

BP-3012R 防草人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×2m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)30 質量(kg)2.12
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ カスタマイズ可 動画あり
アイリスオーヤマ【オーダー】防草人工芝
【サイズ指定】【国産】【簡単加工】 幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝(ロールタイプ)です。 防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防草防カビ機能付きです。 特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 厚さ(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,698 税込1,868
3日以内出荷

猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。 天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。 遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。 自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。 子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。 防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。
材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン 材質(基布)ポリプロピレン 材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス
1ロール
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
ホワイト 質量(g)15000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード) 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408 関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB) 定格内容積(L)約26
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー ホワイト 質量(g)10000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード) 出力USBポート:5V、1A 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260 使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)15600 定格内容積(L)約15
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷