カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- 3M(スリーエム)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- brembo(4)
- EPSON(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- NOK(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(15)
- アサダ(1)
- アサ電子工業(6)
- スバル(15)
- スーパーツール(1)
- タカコム(2)
- タンガロイ(3)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 岩田製作所(3)
- 桜井(2)
- ブランドをもっと見る
「sc-140」の検索結果

【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
【本格DIYに!】充電式丸のこ18V
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40