カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • メカニカル部品(32)
  • オフィス家具(27)
  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-140」の検索結果

関連キーワード
192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-140 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-140

    三和式ベンチレーター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.1適合場所危険物
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-140-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-140-SUS

    三和式ベンチレーター
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.1適合場所危険物
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • NC用ストレートドリル 理研製鋼

    NC用ストレートドリル

    理研製鋼
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
  • ポイントパーツ 日本紐釦貿易

    ポイントパーツ

    日本紐釦貿易
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    ストラップやアクセサリーなどのワンポイントに! アンティークゴールドのかわいらしいパーツです。
  • 2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • OSドリル 三洋工具

    OSドリル

    三洋工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
    ストローク(mm)6切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55切断能力(mm)石膏ボード30
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬先ムクストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
    用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • T40x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T40x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    商品構成単品
  • クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PSD

    大阪魂
    ¥515,200税込¥566,720
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • 中央戸当リ 中西産業

    中央戸当リ

    中西産業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    付属品M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 M4×25(D=6)皿小ねじ(1本)材質ステンレス仕上ヘアライン色(ゴム足)白
  • ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SSD

    FKD(フクダ精工)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
    用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)刃数2
  • ドリル SSD FKD(フクダ精工)

    ドリル SSD

    FKD(フクダ精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2
  • 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    ¥42,900税込¥47,190
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
  • 未晒しバンブーペーパー 六角ボウル 15cm 12枚入 ストリックスデザイン

    未晒しバンブーペーパー 六角ボウル 15cm 12枚入

    ストリックスデザイン
    ¥289税込¥318
    1パック(12枚)
    10日以内出荷
    環境に配慮した竹紙を使用しています。無漂白竹パルプのナチュラルな風合いです。
    用途15cmの六角形のボウルで取り皿に便利なサイズです。材質竹パルプ(内面=PEラミネート加工)幅(mm)150高さ(mm)30奥行(mm)150商品タイプ本体
  • 軒とい Panasonic(パナソニック)

    軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    和風のテイストを織り込み、モダンに洗練させたスタイル。
    長さ(mm)4000色オークグレー
  • ユーティリティデスク オーロラ

    ユーティリティデスク

    オーロラ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付シリンダ (CLSD~) SMC

    ロック付シリンダ (CLSD~)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッド
  • ロック付シリンダ CLSD1 SMC

    ロック付シリンダ CLSD1

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッド
  • 【修理】充電式ボードカッタ (マキタ) 修理

    【修理】充電式ボードカッタ (マキタ)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD140) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD140)

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD140TN) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD140TN)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)160クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • CD Series(CDLSD140TF) SMC

    CD Series(CDLSD140TF)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD140 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD140

    SMC
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
  • ロック付シリンダ (CDLSD~) SMC

    ロック付シリンダ (CDLSD~)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥341,765税込¥375,942
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)