サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。
マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。
Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。
1枚の交換目安は2~3か月です。
質量(g)1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48
対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ
色ブラック
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】
1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に!
サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。
コードでつなげるだけの簡単充電。
ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。
オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル
質量(g)980
電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、すき間ノズル
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
充電式クリーナー SCD-190P、 SCD - S1P 他別売り排気フィルター
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.5×20.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
充電式クリーナー SCD -190P、SCD -S1P 他バッテリーCBL21625 専用急速充電器
色ブラック
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×79
対応機種CBL21625専用
充電時間(分)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
充電式クリーナー SCD-190P、SCD-S1P、他別売バッテリー
色ブラック
質量(g)370
使用温度(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138.6×48.3×46.5
使用電池リチウムイオン二次電池
電池寿命約1000回
バッテリー容量(mAh)2500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質PP、ABS、PC、POM
質量(g)1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。
【対応機種】
▼CSTP12:(K)IC-SLDCP12・SBD-E4P
▼CSTP6:(K)IC-SLDCP6・SBD-F2P・(K)IC-SLDCP6M
▼CSTP13:SCD-130P・SCD-131P・SCD-M1P
集塵方式サイクロン
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル
トラスコ品番404-7348
幅(mm)224
色ブラウンメタリック
高さ(mm)1045
タイプサイクロン式
種類サイクロンスティッククリーナー(充電式)
奥行(mm)167
電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)0.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、POM
色ホワイト
質量(g)1700
タイプサイクロン式
電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085
集塵容量(L)0.2
連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【組立不要】【厚さ15cm】【電動リクライニング】。すぐに使える折りたたみコイル電動ベッドです。ボンネルコイル入りマットを採用しています。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです
質量(kg)35.7
色ホワイト
高さ(mm)ベッド下:約230、マット面まで:約405
種類折りたたみ/電動
消費電力(W)45
寸法(cm)855×1950×405
機能サイドグリップ付、リクライニング(電動)、キャスター付
コイル308個
折りたたみ寸法(mm)約855×400×1070
マット厚(mm)約150
リクライニング無段階調節(背もたれ65°まで)
最大使用者体重(kg)約90
マット寸法(mm)800×1950×150
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
仕様●吸引方法:サイクロン式●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2●集じん容量(L):1.5
付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚)
質量(kg)3.9
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
関連資料ゴミ回収ドック付き掃除機のおすすめ機能ご紹介!(0.22MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
質量(g)172
対応機種SCD-120P・SCD-L1P他
幅(Φmm)75
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です。
対応商品
充電式インパクトドライバ 10.8 JID80 JIDBL130
充電式ドライバドリル 10.8V JCD28 JCDBL35
充電式丸のこ 10.8V JSC125
充電式ジグソー 10.8V JJS101
充電式レシプロソー 10.8V JRS13
充電式オービタルサンダ 10.8V JSD919
充電式エアコンプレッサ 10.8V JAC10
充電式スティッククリーナー10.8V JCL108 BCL108-H
充電式ハンディバリカン10.8V JHC1210
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC108)をお使いください。
※関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」もご参照ください。
質量(g)220
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×96×46
対応機種10.8Vシリーズ
充電時間(分)約60
充電池タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1500
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
取扱い終了
クリーナー専用の別売排気フィルターです。
寸法(mm)53×53×57
質量(g)11
材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM
対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
充電式クリーナーの別売バッテリーです。
使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
質量(g)185
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31
対応機種SCD-120P・SCD-L1P他
使用電池リチウムイオン二次電池
電池寿命繰り返し充電約1000回
バッテリー容量(mAh)1900
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売バッテリー充電台です。
質量(g)145
外形寸法(mm)充電台:141×126×61、充電アダプター(充電コード除く):27×71×61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×145×130
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)4
充電出力電源(V)DC22/0.5A
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。
通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。
スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)
質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)
充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)
充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)
対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。
アタッチメントが充電スタンドに収納できるので、邪魔にならずなくす心配がありません。
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×805
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ハンディ毛取りノズルです。
ソファなどの布地についたペットの毛やほこりなどを効率よく集めて掃除ができます。
付属品アジャスター
質量(g)38
寸法(幅W×高さH)(mm)70×82
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売マルチアングルブラシです。
ブラシの向きを変えることができるので、手の届かない棚や窓枠などの掃除に最適です。
付属品アジャスター
質量(g)61
寸法(幅W×高さH)(mm)55×235
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売フレキシブルホースです。
ヘッド、または専用アタッチメントを取り付けて使用できるので、様々なシーンでの掃除に役立ちます。
質量(g)440
寸法(幅W×高さH)(mm)35×1120
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ミニモーターヘッドです。
モーターで駆動する回転ブラシが、車内やベッド・ふとん・ソファなどに入り込んだごみや髪の毛を取り除きます。
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×155
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売モップです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
モップは水で濡らして、よく絞ってから使用して下さい。
質量(g)40
寸法(幅W×高さH)(mm)10×50
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売回転モップヘッドです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×337×280
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
スティッククリーナーに用途に応じて簡単に付け替えできるアタッチメントツールセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×96×295
関連キーワード