玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)780
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
適合本体PMMS-DC100
1枚
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体PMMS-DC100
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)23
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°
リモコン矢印ボタンで細かく操作可能
適用畳数28畳
タイマー機能入切2/4/8時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです
人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場!
お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
質量(g)1300
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)25
首振(上下/左右)自動0~65°/自動3段階 60/90/120°
風量調整10段階
モード連続/リズム風/衣類乾燥
切タイマー2・4・8時間
電源コード(m)1.8
軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。
仕様フィルター(1袋):25枚入り
材質不織布、ポリプロピレン
対応機種IC-SDC2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する集じんフィルターです。集じんフィルターは取り外して傷付けないように水洗いし、洗った後はよく乾燥させて下さい。
材質不織布
対応機種IC-SDC2
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用するバッテリーです。使用温度は0~40℃、電池寿命は約300回以上、電池容量は1,500mAh、定格電圧DC10.8Vです。
定格電圧(V)DC10.8
材質ニッケル水素二次電池
対応機種IC-SDC2
電池寿命約300回以上
蓄電池容量(Ah)1500m
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
関連キーワード