省スペースラミネーターアイリスオーヤマ(10件のレビュー)当日出荷
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.2ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)フィルム厚さ(μm)150(最大)対応フィルム厚さ(μm)150