1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ冷蔵庫142L
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142 ホワイト 寸法(mm)約475×635×1290 質量(g)37000 材質鋼板、PP、ABS、ガラス等 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)93 省エネ基準達成率(%)315(2021年) コード長さ(m)約1.8 扉開閉方式右開き 耐荷重(kg)30(トップテーブル) 耐熱温度(℃)100(トップテーブル) 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)475
1台
54,980 税込60,478
欠品中