カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ParkerTAIYO(48)
  • オチアイ(8)
  • audio-technica(8)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • PITWORK(日産)(3)
  • タイセイ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • マキタ(2)
  • 三菱電機(2)
  • マルエヌ(2)
  • アサヒペン(2)
  • ニッサン(2)
  • タカラ工業(2)
  • Wera(1)
  • ELPA(1)
  • 小津産業(1)
  • 大中産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw-70」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動洗濯機 7.0kg OSH アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7.0kg OSHアイリスオーヤマ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。
付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)3.4ホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×579×990定格消費電力(W)(50/60Hz)410/470運転音洗濯/約37dB、脱水/約49dB防水性IPX4標準使用水量(L)99所要時間37分洗濯/脱水容量(kg)7水量(L)53
全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7.0kgアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB標準使用水量(L)110運転時間(標準)43分水量(L)標準:55
全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7kgアイリスオーヤマ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
ホワイト質量(g)28000種類全自動洗濯機電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893保護等級IPX4標準使用水量(L)110定格入力(W)(50/60Hz)410/470洗濯容量(kg)7脱水容量(kg)7