カテゴリ

  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • (25)
  • 椿本チエイン(9)
  • 法山本店(5)
  • 未来工業(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • ニューマシン(3)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アピックス(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • 岡本工機(2)
  • SPARKFUN(2)
  • KTM(2)
  • 相原電機(1)
  • エフケー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up150」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
カールアイロン アイリスオーヤマカールアイロンアイリスオーヤマ
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PETダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8