42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。 付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 材質PC、ABS樹脂 質量(g)180 定格電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)電動1.5、手動6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45 付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値) 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)1600 連続動作時間無負荷:約120分 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
材質PA6+GF30 ブラック 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53 入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A 充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。) バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB Type-C(TM) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102 製品質量(g)220 充電時間(分)130 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズに共通でお使いいただけます。
付属品本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本 サンドベージュ 本体質量(g)690 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×205
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アイリスオーヤマ充電式噴霧器
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C) ホワイトグレー 定格電圧DC3.7V 最高圧力0.3MPa バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間(5V、1A 連続使用可能時間約2時間 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2 バッテリー容量(mAh)2000
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア5点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけ・ネジ締めに使えるドリルドライバーヘッドとインパクトドライバーヘッド、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドと丸ノコヘッドの5点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり 質量(kg)5 サンドベージュ 最大出力トルク(N・m)40(ドリル)/150(インパクト) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700(インパクト)/350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)/4500(丸のこ) パッケージサイズ(mm)幅230×奥行240×高さ400 有効長(最大切り込み深さ)(mm)40(丸のこ) 充電時間(分)120 無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー) ストローク幅(mm)14(ジグソー) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア3点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけに使えるドリルドライバーヘッドと、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドの3点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり 質量(kg)3 サンドベージュ 最大出力トルク(N・m)40(ドリル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速) パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230 充電時間(分)120 無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー) ストローク幅(mm)14(ジグソー) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品木工用ブレード1本 サンドベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×62×113 製品質量(g)480 最大切断能力(mm)目安(板厚):45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。) ストローク長(mm)12.5 ストローク数(min-1)0-2300 振動3軸合成値(m/s2)4.1
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])0-5500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×91×89 製品質量(g)320 振動3軸合成値(m/s2)3.2
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚 寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃 ブラック 質量(g)平行定規除く:820 回転数(min-1[r.p.m])0-1240 ノコ刃内径(Φmm)10 ノコ刃外径(Φmm)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く) 切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])0-2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×60×63 製品質量(g)400 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応 最大トルク90N・m
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])0-320 本体質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×58×62 把握径(Φmm)最大チャック:10 最大トルク25N・m
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本 寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62 サンドベージュ 質量(g)ドリルドライバーヘッド:235 回転数(min-1[r.p.m])ドリルドライバーヘッド:0-320 最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25 本体質量(g)525 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192 バッテリー容量(mAh)2000
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
セット内容本体1台、インパクトドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本 寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×60×63 サンドベージュ 質量(g)ドリルドライバーヘッド:400 回転数(min-1[r.p.m])0-2000 最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:90 本体質量(g)525 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192 バッテリー容量(mAh)2000
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、サンダーヘッド1個、ジグソーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本、サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚、木工用ブレード1本 寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62 サンドベージュ 質量(g)ドリルドライバーヘッド:400 回転数(min-1[r.p.m])0-320 最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25 本体質量(g)525 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192 バッテリー容量(mAh)2000
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8 サンドベージュ×オレンジ 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169 ブレード長さ(mm)350 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約130 端子Type-C 運転時間22分(無負荷時)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。 約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。 風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。 バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。 ※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.6 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190 風量(m3/min)2 風速(m/s)50/s 充電時間約130分 バッテリー容量(Ah)2 端子Type-C 運転時間10分(無負荷)
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)0.8 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])0~1300 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)28 把握径(Φmm)10 バッテリー容量(mAh)2000 設定トルク数13段階
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)1.3 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])1350 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)25 把握径(Φmm)10 バッテリー容量(mAh)2000 設定トルク数18段階
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト 定格電圧(V)18 伸縮範囲(mm)ポール:900~1500 本体質量(kg)2.4 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 連続使用時間20分(無負荷) 角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階) 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)2000 端子Type-C
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)0.8 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])2000 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)80 把握径(Φmm)6.35 バッテリー容量(mAh)2000 打撃数(bpm[回/分])3500
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規 質量(kg)2.5 サンドベージュ 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220 連続使用時間(分)52(無負荷) バッテリーリチウムイオン ノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1 バッテリー容量(mAh)2000 切込深さ(mm)(45°時)27 切込深さ(mm)(90°時)40
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個 質量(kg)1.9 サンドベージュ 定格電圧(V)18 適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213 連続使用時間(分)34 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)2500 ストローク幅(mm)20
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー 質量(kg)2 サンドベージュ×オレンジ 定格電圧(V)10.8 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165 角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階 ブレードナイロンコード+金属刃 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)20(無負荷) 端子Type-C ストローク数(min-1)5600
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個 質量(kg)1.6 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)2500 ストローク幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBS-6 【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ 動画あり
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用 セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石 質量(kg)2 サンドベージュ 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113 連続使用時間27分 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 研削砥石寸法(mm)(内径)16
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個 質量(kg)2 サンドベージュ 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)3300 ストローク幅(mm)13
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで広い範囲を短時間で研磨可能です。番手(粒度)を変えることによって、荒削りから仕上げまでの研摩作業を行うことができます。市販のサンドペーパーが使用可能なので消耗品の低コストを実現しています。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ダストパック1個、サンドペーパー3種 質量(kg)1.4 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8600 プレート寸法(mm)182×91 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×92×160 連続使用時間15分 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 振動3軸合成値(m/s2)1.79
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個 質量(kg)1.4 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×64×206 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)3300 ストローク幅(mm)13
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規 質量(kg)2.3 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206 バッテリーリチウムイオン ノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2 バッテリー容量(mAh)2000 切込深さ(mm)(45°時)23 切込深さ(mm)(90°時)37
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個 質量(kg)0.9 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234 連続使用時間8分 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 作動圧力(kpa)830 供給空気量(L/min)最大8
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)1.6 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])2700 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×75×232 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)160 把握径(Φmm)6.35 バッテリー容量(mAh)2000 打撃数(bpm[回/分])3500
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3 ディスプレイ10.1インチ 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブレット 8インチ アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE10D2M64-V1B タブレット 10インチ アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB) 付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書 ブラック 質量(g)540 ディスプレイ10.1インチ 解像度1280×800 バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE10D2M64-V1B(1.41MB) 定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除く Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) 容量(GB)64 対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

TE10D1M64-KV1H×2 【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ 動画あり
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。10.1インチサイズで大画面で動画や電子書籍を楽しみたい人に。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 グレー 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3 ディスプレイ10.1インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

TE08D1M64-KV1H×2 【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット アイリスオーヤマ 動画あり
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 グレー 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

TE08D2M64-V1B タブレット 8インチ アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB 付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書 ブラック 質量(g)360 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 バッテリー容量(mAh)4000 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE08D2M64-V1B(1.41MB) 定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) 対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷