6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル 質量(g)980 電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマタブレット 14.1インチ
【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】 大画面タブレットをお手軽に。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります 「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。 別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。 USB-TypeCケーブル付属 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイド ブラック 質量(g)999 メモリー6GB 使用CPUUnisoc T616(8コア) バッテリー容量(mAh)8000 端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック 画面サイズ14インチ OSAndroid(TM)14 関連資料取扱説明書_TM14D1M76-V1B(1.36MB) カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF) ストレージ128GB 対応microSDカード最大512GB
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

DC-AF233S-B 【Type-C端子搭載】液晶ディスプレイ 23.8インチ アイリスオーヤマ 動画あり
【Type-C65W給電対応】【スピーカー内蔵】 事務処理などに便利な液晶モニターです。 ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えます。 PC側のACアダプターが不要になるので、会議室やオフィス・自宅のデスク周りの配線が綺麗に使用できます。 HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP! USB Type-A端子搭載で外付けのHDDや、SDD、マウス、キーボードと接続が可能! Type-A端子を使用する場合にはtypeC端子とPCを接続する必要があります。 USB Type-Cかつ規格に対応している機器と付属Type-Cケーブルで接続することで、最大65Wまでの給電と映像信号接続が、可能な場合があります。 すべての機器との接続を保証するものではありません。 映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです
付属品スタンド(支柱、台座)、電源コード(1.4m)、HDMIケーブル(1.4m)、USB Type-C(R)ケーブル(1.4m)、取扱説明書 質量(g)3700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×203×416 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 応答速度(OD オン時)8ms 入力端子HDMI×1、USBType-A×2、USBType-C×1 VESAマウント(mm)100×100 出力端子AUDIO OUT×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

アイリスオーヤマコードレスブレンダー
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A 付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m) 容量(mL)300 質量(g)約550 電源リチウムイオン電池 定格電圧DC 7.4V 回転数約18500回/分 充電時間約3時間 定格時間最大約70秒(2回運転まで) バッテリー容量(mAh)1300 防水性IPX6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)