1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。 コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。 延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。 広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。 使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)0.3 質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む) セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2 種別コード式 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力(W)390 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時) ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載 集塵方式紙パック式 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • vc-1150