10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、8ポート、装置最大級電力60W
1台
¥68,880
税込¥75,768
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)
電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]
マグネットなし
通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。
ファンなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
小型、ファンレス、50℃動作保証でループ検出やポートアイソレート機能を搭載した1GbEノンインテリジェント・レイヤ2スイッチ
接続方式10/100/1000BASE-T
ファンなし
10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4
接続方式10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
1台
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大370.0W供給可能)×28ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4cポート(combo)。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
ファンなし
マグネットあり
10/100BASE-TXポートを装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
接続方式10/100BASE-TX
ファンなし
10/100/1000×48ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を禁止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」です。装置前面には1/10GBase-TポートとSFP+(10GbE)を2ポート標準装備しており、IPV6をサポートしNetmeitser対応予定です。
1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
接続方式10/100/1000BASE-T
マグネットあり
省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
電源AC100V(90~110V),50/60Hz
マグネット標準添付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード