「プロジェクター 1920」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。
質量(kg)3.6 シリーズViewLight 光源(mm)ランプ コントラスト比16000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤) 画面サイズ27型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)4000 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.75~12.87
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

液晶プロジェクター「NP-PA653UJL」にオプションレンズ「NP41ZL」をセットにしたモデルです。
質量(kg)10.2※レンズ別 シリーズViewLight 光源(mm)ランプ コントラスト比8000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1 画面サイズ27型 出力端子【映像】HDBaseT×1(リピータ)、、【音声】HDBaseT×1、ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)6500 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)1.4~32.6
1個
999,800 税込1,099,780
9日以内出荷

印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。
質量(kg)3.3 シリーズViewLight 光源(mm)ランプ コントラスト比16000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤) 画面サイズ49型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)4200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.76~13.41
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1 付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書 質量(kg)9.4 電源(V)AC100 消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず 光源レーザーダイオード コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時) 最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200 電源周波数(Hz)50/60 ズーム手動(1.6倍) 解像度WUXGA(1920×1200) 主な用途ビジネス用 色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) 走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上) 走査周波数(垂直)50~120Hz 入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1 設置方式天井引掛/置き型 保存温度範囲(℃)-10~50 スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵 動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと) フォーカス手動 保存湿度(%)20~80(結露しないこと) 画面サイズ30~300型 画素数2304000画素(1920×1200ドット) 明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510 アスペクト比16:10 パネル0.64型 MLA付×3枚 投影距離(m)0.8~12.9 投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
1台
特価
280,330 税込308,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)7.95 シリーズViewLight 光源(mm)レーザー コントラスト比3000000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、 画面サイズ30~300型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)5200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.77~12.89
1個
659,800 税込725,780
9日以内出荷

長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)8.10 シリーズViewLight 光源(mm)レーザー コントラスト比3000000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、 画面サイズ55型~130型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)4500 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.52~1.27
1個
689,800 税込758,780
9日以内出荷

レーザー光源液晶プロジェクター。静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
質量(kg)9.4 シリーズViewLight 光源(mm)レーザー コントラスト比3000000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI×2、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×1、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ステレオミニジャック×1 画面サイズ30~300型 出力端子【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)6200 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.77~12.89
1個
789,800 税込868,780
9日以内出荷

レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
電源AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約3 表示方式DLP コントラスト比50000:1 主な用途ビジネス・学校用 色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) 走査周波数(水平)15~140kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz ケーブルHDMIケーブル(1.8m) 入力端子HDMI 設置方式置き型 スピーカー8W モノラルスピーカ RoHS指令(10物質対応)対応 投影方式DLP
1台
154,800 税込170,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)