1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NECMultiWriter 5350
エコ商品
A4モノクロレーザープリンター。カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
付属品消耗品:トナーカートリッジ★(約3000頁印刷可能*21)、ドラムカートリッジ★(約50000頁印刷可能*21)★本体内に装着電源ケーブル関連:電源ケーブル(1.8m、2極並行型・アース付き)プリンタソフトウェアCD-ROM:Windows用★プリンタドライバ/PS3 emulateプリンタドライバ、ユーザーズガイド、かんたん操作ガイド、NEC Utilities★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。その他:かんたん設置ガイド、保証書 電源AC100V±10%、15A、50/60Hz兼用(推奨コンセント容量)※機械側最大電流は10.8A。 解像度1200×1200dpi ウォームアップ時間電源投入から約25秒以下(室温23℃)(スリープモード時は約6秒以下) 印刷速度モノクロ:40PPM 坪量(g/m2)【標準】用紙トレイ:60~120、多目的トレイ:60~200、【オプション】トレイモジュール:60~120 使用CPUCortex-A9 800MHz EMC規格VCCIクラスB情報技術装置 プリント方式レーザー 排紙容量最大:150枚(フェイスダウン)、1枚(フェイスアップ) トナー定着方式フィルム定着方式 印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ) 耐久性30万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方 インターフェイスイーサネット<1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T>、USB2.0(Hi-Speed)、IEEE802.11b/g/n※有線LANと無線LANは同時に使用できません。有線LANとWi-Fi Directは同時使用できます。 グリーン購入法適合 メモリ容量(MB)256MB(最大256MB)※メモリは増設できません。
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷