カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
    • SFPモジュール(4)
    • ケーブル(2)
    • 無線/有線LANルーター(1)
  • 制御機器(1)
    • ネットワーク機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • StarTech.com(354)
  • Advantech(アドバンテック)(22)
  • エレコム(17)
  • ダイヤトレンド(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • SAMTEC(10)
  • MOXA(83)
  • エイム電子(58)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • SMC(360)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(349)
  • オカムラ(岡村製作所)(121)
  • TP-LINK(67)
  • アライドテレシス(63)
  • NETGEAR(62)
  • 京セラ(53)
  • 工進(43)
  • S&K(三興製作所)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SFP」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-T SFPモジュール NEC1000BASE-T SFPモジュールNEC
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
QXシリーズにて使用可能な1000BASE-T SFPです。
1000BASE-SX SFPモジュール NEC1000BASE-SX SFPモジュールNEC
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
QXシリーズにて使用可能な1000BASE-SX SFPです。
SFP+銅線ケーブル(1m) NECSFP+銅線ケーブル(1m)NEC
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
SFP+銅線ケーブル(1m)
ケーブル長(m)1コネクタ形状SFP+オス - SFP+オス使用場所屋内ファイバータイプ銅線変換タイプオス - オス
1000BASE-ZX SFP (SM/LC) NEC1000BASE-ZX SFP (SM/LC)NEC
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
SFP (SM/LC)
1000BASE-LX SFP (SM/LC) NEC1000BASE-LX SFP (SM/LC)NEC
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
1000BASE-LX SFP (SM/LC)
SFP+銅線ケーブル(3m) NECSFP+銅線ケーブル(3m)NEC
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
SFP+銅線ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3コネクタ形状SFP+オス - SFP+オス使用場所屋内ファイバータイプ銅線変換タイプオス - オス
1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC) NEC1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)NEC
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)
RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S316GT-2G-PW レイヤ2スイッチ NECQX-S316GT-2G-PW レイヤ2スイッチNEC
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、16ポート、SFPスロット2、装置最大級電力180W
QX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大170.0W供給可能)×16ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付、19インチラック搭載用フランジはオプション。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大370.0W供給可能)×28ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4cポート(combo)。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ NECQX-S5348GT-4X1C L2スイッチNEC
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
豊富なレイヤ2機能を備え、1U電源冗長、リングプロトコル、IRFスタックに対応した「1GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):361mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為最大消費電力(W)93通信速度10/100/1000Mx48,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート)RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ NECQX-S5628GT-4X2Q L3スイッチNEC
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ NECQX-S5624GT-4X1C L3スイッチNEC
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S48XT-2X レイヤ3スイッチ NECQX-S48XT-2X レイヤ3スイッチNEC
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
QX-S1124GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NECQX-S1124GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチNEC
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000×24ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1148GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NECQX-S1148GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチNEC
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000×48ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を禁止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
ポート数10接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットあり
QX-S43XT-2X レイヤ2スイッチ NECQX-S43XT-2X レイヤ2スイッチNEC
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」です。装置前面には1/10GBase-TポートとSFP+(10GbE)を2ポート標準装備しており、IPV6をサポートしNetmeitser対応予定です。
QX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NECQX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチNEC
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-T
10GbE高機能PoE++ レイヤ2スイッチ NEC10GbE高機能PoE++ レイヤ2スイッチNEC
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-TとSFP+(10GbE)を標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
QX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応ファンなしマグネットオプション
QX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを44ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)44、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
QX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NECQX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチNEC
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S11 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NECQX-S11 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチNEC
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315 NEC10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315NEC
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
10ギガビットイーサネット2ポート、1ギガイーサネット18ポート、USBポート1ポートを持つ10ギガビット対応高速・高収容センタ用ルータ。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●DSU内蔵:無し●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×16(ポートVLANに対応した8ポートスイッチングハブ×2)●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×2ポート、1000/10GBASE-T×2ポート、1000BASE-SX/LX×4ポート(オプション、10/100/1000BASE-Tもしくは1000/10GBASE-Tと排他利用)、10GBASE-SR/LR×2ポート(オプション、1000/10GBASE-Tと排他利用)●その他インターフェース:USB2.0Type-A×1、コンソール×1●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スループット:10000Mbps●同時接続ユーザー数:利用環境による●拡張スロット:SFP×2、SFP+×2、冗長電源スロット●本体サイズ(D):393mm●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):430mm●添付ソフト:無し●環境自己主張マーク:あり、NEC環境ラベル「エコシンボル」●通信プロトコル:IPv4、IPv6(デュアルスタック)●通信速度(その他サポート):IPv4基本性能 最大10Gbps、IPsec性能 最大5Gbps●適用回線:光回線、CATV回線、ADSL、等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コードが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体、1000BASE-SX SFP、1000BASE-LX SFP、10GBASE-LR SFP、10GBASE-SR SFP●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため付属品電源ケーブル(3極)、コンソールケーブル(RJ45/D-SUB9ピン)、ラックマウントキット、ゴム足、保証書、スタートアップガイド備考無し本体質量(g)5500最大消費電力(W)75セキュリティIPsecによる暗号化通信(AES256bit対応、SHA-2対応)、MACフィルタ、IPパケットフィルタ、動的フィルタ、IDS、端末認証(MAC認証、IEEE802.1X認証)RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S7GT-PW NECQX-S7GT-PWNEC
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
電源AC100V(90~110V),50/60Hzマグネット標準添付RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。
QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。
QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。ファンなし
QX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NECQX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチNEC
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
接続方式10/100/1000BASE-Tマグネットあり