カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(30)
  • Acer(エイサー)(27)
  • EIZO(27)
  • 塚本無線(26)
  • EPSON(24)
  • Philips(23)
  • タッチパネルシステムズ(23)
  • ATEN(22)
  • サンワサプライ(16)
  • RS PRO(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • プリンストン(14)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • LG(9)
  • iiyama(イイヤマ)(9)
  • アイネックス(7)
  • レッツノート(7)
  • エレコム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub15 hdmi」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 NEC液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/5年保証NEC
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Freeエコマーク認定認定取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)有効画素数1280×1024定格入力電流(A)0.4コントラスト比1000:1(3000:1、DV MODE オン時) (標準)画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)表示色約1677万色解像度1280×1024使用周囲温度(℃)5~35視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)応答速度5ms(白⇔黒)入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)垂直周波数(Hz)50~75入力電源AC100V、50/60Hz端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)傾斜角度(°)上20、下5最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3エコマーク認定番号19 119 011
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり NEC液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:ありNEC
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定コントラスト比1000:1(5000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ホワイトモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSエコマーク認定番号19 119 011
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり NEC液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありNEC
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定コントラスト比1000:1(5000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSエコマーク認定番号19 119 011
17型液晶ディスプレイ NEC17型液晶ディスプレイNEC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0規格SXGA (Super-XGA)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定コントラスト比1000:1解像度1280×1024画面サイズ17型グリーン購入法適合アスペクト比5:4商品タイプITモニターパネル駆動方式TNエコマーク認定番号19 119 011
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
280,330税込308,363特価
1台
当日出荷から翌日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書質量(kg)9.4電源(V)AC100消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず光源レーザーダイオードコントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200電源周波数(Hz)50/60ズーム手動(1.6倍)解像度WUXGA(1920×1200)主な用途ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)走査周波数(垂直)50~120Hz入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1設置方式天井引掛/置き型保存温度範囲(℃)-10~50スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)フォーカス手動保存湿度(%)20~80(結露しないこと)画面サイズ30~300型画素数2304000画素(1920×1200ドット)明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510アスペクト比16:10パネル0.64型 MLA付×3枚投影距離(m)0.8~12.9投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
32型パブリック液晶ディスプレイ/ブラック NEC32型パブリック液晶ディスプレイ/ブラックNEC
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
店舗のメニューサイネージやインフォメーションなど、幅広い用途、設置環境に応えるスマートスタンダードなフルHD対応モデル
表面処理アンチグレアコントラスト比1100:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort、HDMI×2、ミニD-Sub15ピン色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ32パネル駆動方式IPS
43型パブリックディスプレイ NEC43型パブリックディスプレイNEC
76,980税込84,678
1個
翌日出荷
43型パブリックディスプレイ。 緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)10.4/スタンド含まず10.2規格4K/UHDシリーズMultiSync表面処理アンチグレア連続使用時間16時間コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ43型出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1アスペクト比16:9商品タイプパブリックディスプレイパネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ホワイト NEC液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ホワイトNEC
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:20W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DisplayPort、HDMI、ミニD-Sub15ピン色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ19パネル駆動方式IPS
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色) NEC21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)NEC
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1規格2K/FHD(Full-HD)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ21.5型出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1高さ調節アスペクト比16:9商品タイプITモニターパネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011角度調節
液晶プロジェクター NEC液晶プロジェクターNEC
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター
仕様●LAMP出力:240W●LAMP種類:ACランプ●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム(1.6倍)●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA●投写距離:12.9m●最大解像度(RGB信号):4K●本体サイズ(D):285mm●本体サイズ(H):114mm●本体サイズ(W):345mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):ミニD-Sub15ピン HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):RCA HDMI●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)、 付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):RCA HDMI電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)3.6表示方式液晶最大消費電力(W)335コントラスト比16000:1輝度4000lm色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100KHz(RGB:24kHz以上) VESA準拠走査周波数(垂直)24~85Hz VESA準拠ケーブルコンピュータケーブル(1.8m:ミニD-Sub 15ピン)スピーカー16WモノラルスピーカRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
689,800税込758,780
1個
翌日出荷
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)8.10シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
659,800税込725,780
1個
翌日出荷
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)7.95シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ30~300型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)5200アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.77~12.89
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色) NEC24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)NEC
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5規格2K/FHD(Full-HD)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ23.8型出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1高さ調節アスペクト比16:9商品タイプITモニターパネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011角度調節
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色) NEC21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)NEC
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1規格2K/FHD(Full-HD)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ21.5型出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1高さ調節アスペクト比16:9商品タイプITモニターパネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011角度調節
55型パブリックディスプレイ NEC55型パブリックディスプレイNEC
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)17.1/スタンド含まず16.8規格4K/UHDシリーズMultiSync表面処理アンチグレア連続使用時間16時間コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ55型出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1グリーン購入法適合アスペクト比16:9商品タイプパブリックディスプレイパネル駆動方式IPS
65型パブリックディスプレイ NEC65型パブリックディスプレイNEC
369,800税込406,780
1個
翌日出荷
緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)23.6/スタンド含まず23.3規格4K/UHDシリーズMultiSync表面処理アンチグレア連続使用時間16時間コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ65型出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1グリーン購入法適合アスペクト比16:9商品タイプパブリックディスプレイパネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ブラック NEC液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ブラックNEC
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:20W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DisplayPort、HDMI、ミニD-Sub15ピン色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ19パネル駆動方式IPS