カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
さらに商品を絞り込む
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(25)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • グリーンハウス(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • アドテック(2)
  • NEC
  • エレコム(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Crucial(クルーシャル)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(2)

「ddr4 2400」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22NEC
889,800税込978,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22NEC
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●CPU:Xeon E-2414●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1200GB●電波法:適合●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法:適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら