1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●ストレージタイプ:SSD●インストールOS詳細:Windows11 Pro●電波法備考:無線LAN未搭載のため●メインメモリ(最大):32GB●その他無線データ転送:なし●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●その他ドライブ:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●CPU詳細:Core i5-13400●ライセンスOS:Win11Pro64●その他インターフェース:なし●その他節電関連:ECOモード設定ツール●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法備考:有線LAN●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 最大消費電力(W)204 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷