カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- NEC
- VISHAY(12)
- INFINEON(11)
- パイロット(2)
- スケーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「irfp」の検索結果

10G高機能 L3スイッチ QX-S4814XT-2X
NEC¥749,800税込¥824,7801台翌々日出荷電気通信事業法の適合認定取得版、豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:あり(標準添付)●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):460mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:14●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3700最大消費電力(W)60マグネットなし通信速度1G/2.5G/5G/10GBASE-T X 14、SFP+(10G) X2RoHS指令(10物質対応)対応
B02014-A4801
NEC¥499,800税込¥549,7801台7日以内出荷電気通信事業法の適合認定取得版、豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」