カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
  • 黒田精工(36)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • TDK(19)
  • PROST's(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • CKD(6)
  • NSK(日本精工)(4)
  • 象印マホービン(4)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 室本鉄工(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • Victor(3)
  • VAN DAMME(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプションレンズ NECオプションレンズNEC
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
オプションレンズ。
オプションレンズ NECオプションレンズNEC
899,800税込989,780
1個
9日以内出荷
オプションレンズ。
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
329,800税込362,780特価
1台
当日出荷から翌日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書質量(kg)9.4電源(V)AC100消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず光源レーザーダイオードコントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200電源周波数(Hz)50/60ズーム手動(1.6倍)解像度WUXGA(1920×1200)主な用途ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)走査周波数(垂直)50~120Hz入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1設置方式天井引掛/置き型保存温度範囲(℃)-10~50スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)フォーカス手動保存湿度(%)20~80(結露しないこと)画面サイズ30~300型画素数2304000画素(1920×1200ドット)明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510アスペクト比16:10パネル0.64型 MLA付×3枚投影距離(m)0.8~12.9投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
オプションレンズ NECオプションレンズNEC
719,800税込791,780
1個
9日以内出荷
オプションレンズ。
交換レンズ NEC交換レンズNEC
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
ViewLight NP-PA600XJL/PA550WJL/PA500UJL用オプションレンズ(ズームレンズ)。スクリーンサイズ 30-500型.・対象機種 NP-PA600XJL / NP-PA550WJL / NP-PA500UJL
質量(kg)0.84仕様レンズシフト:電動、ズーム/フォーカス:手動、ズーム比:2.0、投写距離比:1.46-2.95:1レンズズームF値F=1.7-2.37、f=24.4-48.6mmスクリーン30-500型
T110m Xeon 4C/16G/480GB*2/R1/W22 NECT110m Xeon 4C/16G/480GB*2/R1/W22NEC
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2995Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●CPU:電源コード●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60 GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー●メインメモリ(標準):インテル(R) C266 チップセット●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:65536MB●メモリスロット(空/全):DDR5-4400●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SATA●HDD容量(最大):960GB●CD:3840GB●FD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:なし●RAIDアダプタ:E:SATA●インストールOS:B:対応可●グリーン購入法:Windows Server 2022 Standard●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●最大消費電力:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):311W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NECT110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22NEC
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CPU:バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80 GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー●メインメモリ(標準):インテル(R) C266 チップセット●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:65536MB●メモリスロット(空/全):DDR5-4400●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SATA●HDD容量(最大):4000GB●CD:8000GB●FD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:なし●RAIDアダプタ:E:SATA●インストールOS:B:対応可●グリーン購入法:Windows Server 2022 Standard●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●最大消費電力:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):350W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
T110m-S Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22NEC
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CPU:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80 GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー●メインメモリ(標準):インテル(R) C266 チップセット●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:65536MB●メモリスロット(空/全):DDR5-4400●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SATA●HDD容量(最大):4000GB●CD:4000GB●FD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:なし●RAIDアダプタ:E:SATA●インストールOS:B:対応可●グリーン購入法:Windows Server 2022 Standard●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●最大消費電力:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):343W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
オプションレンズ NECオプションレンズNEC
1,298,000税込1,427,800
1個
9日以内出荷
オプションレンズ。
オプションレンズ NECオプションレンズNEC
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
オプションレンズ。
商品タイプオプション