「np-5」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
9日以内出荷
プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm
適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1
付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書
質量(kg)9.4
電源(V)AC100
消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず
光源レーザーダイオード
コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)
最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200
電源周波数(Hz)50/60
ズーム手動(1.6倍)
解像度WUXGA(1920×1200)
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)
走査周波数(垂直)50~120Hz
入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1
設置方式天井引掛/置き型
保存温度範囲(℃)-10~50
スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵
動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)
フォーカス手動
保存湿度(%)20~80(結露しないこと)
画面サイズ30~300型
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510
アスペクト比16:10
パネル0.64型 MLA付×3枚
投影距離(m)0.8~12.9
投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CPU:バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80 GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー●メインメモリ(標準):インテル(R) C266 チップセット●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:65536MB●メモリスロット(空/全):DDR5-4400●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SATA●HDD容量(最大):4000GB●CD:8000GB●FD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:なし●RAIDアダプタ:E:SATA●インストールOS:B:対応可●グリーン購入法:Windows Server 2022 Standard●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●最大消費電力:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):350W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2995Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●CPU:電源コード●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60 GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー●メインメモリ(標準):インテル(R) C266 チップセット●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:65536MB●メモリスロット(空/全):DDR5-4400●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SATA●HDD容量(最大):960GB●CD:3840GB●FD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:なし●RAIDアダプタ:E:SATA●インストールOS:B:対応可●グリーン購入法:Windows Server 2022 Standard●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●最大消費電力:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):311W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CPU:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80 GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー●メインメモリ(標準):インテル(R) C266 チップセット●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:65536MB●メモリスロット(空/全):DDR5-4400●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SATA●HDD容量(最大):4000GB●CD:4000GB●FD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:なし●RAIDアダプタ:E:SATA●インストールOS:B:対応可●グリーン購入法:Windows Server 2022 Standard●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●最大消費電力:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):343W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
ViewLight NP-PA600XJL/PA550WJL/PA500UJL用オプションレンズ(ズームレンズ)。スクリーンサイズ 30-500型.・対象機種 NP-PA600XJL / NP-PA550WJL / NP-PA500UJL
質量(kg)0.84
仕様レンズシフト:電動、ズーム/フォーカス:手動、ズーム比:2.0、投写距離比:1.46-2.95:1
レンズズーム
F値F=1.7-2.37、f=24.4-48.6mm
スクリーン30-500型
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
関連キーワード