10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、16ポート、SFPスロット2、装置最大級電力180W
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、8ポート、装置最大級電力60W
1台
¥68,880
税込¥75,768
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
仕様●本体サイズ(D):400mm●SNMP機能:あり、V1/V2C/V3(標準MIBのみサポート)●AUTO-MDIX機能:なし、MDIX固定(標準実装のRJ45ポート、SFP/SFP+ポートに1000BASE-T-SFP搭載の場合が対象。マネジメントポートは対象外。)●VLAN機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(g):5500●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●ラックマウントキット:あり(オプション)●冷却ファン:あり●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):420mm●標準ポート数:8
電源AC100V(90~110V),50/60Hz
最大消費電力(W)233
マグネット標準添付
通信速度10/100/1000BASE-T、SFP+(10G)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-Tを8ポート、SFP+(10GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
10/100/1000を8ポート、SFPスロットを1ポート、装置あたり最大125W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)8、(SFPスロット)2
接続方式10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応
ファンなし
マグネットあり
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷から8日以内出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)を16ポート、10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレス、45℃、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Ping。
ポート数(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)2
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。マグネット標準添付。給電は装置あたり最大123.2W。
ファンなし
マグネットあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。
ファンなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大170.0W供給可能)×16ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付、19インチラック搭載用フランジはオプション。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大370.0W供給可能)×28ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4cポート(combo)。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-Tを12ポート、SFP+(10GbE)を4ポート標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)28、(SFPスロット)4c
接続方式10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4
接続方式10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
1台
¥779,800
税込¥857,780
8日以内出荷
10/100/1000を16ポート、SFPスロットを4ポート、装置あたり最大170W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)16、(SFPスロット)4
接続方式10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
マグネットあり
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)を8ポート、10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレス、50℃、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Ping。
ポート数(10/100BASE-TX)8、(10/100/1000BASE-T)1
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。マグネット標準添付。給電は装置あたり最大61.6W。
ファンなし
マグネットあり
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌日出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
関連キーワード