1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテル Xeonプロセッサー E-2414 (2.6GHz、4C/4T、12 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 12TB SATA HDD(N8150-634相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionをプリインストール
仕様●CPU:付属の電源コードセットが適合●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60 GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー●メインメモリ(標準):インテル(R) C266 チップセット●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:65536MB●メモリスロット(空/全):DDR5-4400●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SATA●HDD容量(最大):24000GB●CD:24000GB●FD:あり DVD-ROMドライブ●グラフィックコントローラ:なし●ディスクコントローラ:オンチップ●RAIDアダプタ:E:SATA●LAN:A:RAID1構成済●インストールOS:あり 1000BASE-T×2●本体サイズ(H×W×D):Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition●グリーン購入法:341.0mm x 98.0mm x 386.5mm (スタビライザ・突起物含まず)●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●RoHS指令:対応●電波法:対応RoHS10●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • gt12