カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 北陽電機(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • WIZnet Inc(3)
  • 明京電機(3)
  • JVCケンウッド(2)
  • StarTech.com(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • 富士通アイソテック(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • タンガロイ(1)
  • TOA(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcp100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aterm 7200D8BE NECAterm 7200D8BENEC
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)800最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
Aterm 3000D4AX NECAterm 3000D4AXNEC
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
仕様●同時接続ユーザー数:電源ケーブルが対象●適用回線:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:FTTH/ADSL/CATV●通信速度(その他サポート):なし●スループット:理論値2402Mbps(無線)●WANインターフェース:1650Mbps●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●拡張スロット:なし●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:なし●セキュリティ:TCP/IP●付属品:SSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]●RoHS指令:ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)●環境自己主張マーク:対応RoHS10●その他環境及び安全規格:あり●電波法備考:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●最大消費電力:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電波法:12.5W●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):適合●本体サイズ(W):145mm●本体サイズ(D):46mm●本体重量:145mm●電気用品安全法(付属品等):300g●電気用品安全法(備考):適合/例外承認伝送速度(Mbps)1Gbps/100伝送方法IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b周波数(GHz)(IEEE802.11ax)2.4/5.2/5.3/5.6、(IEEE802.11ac)5.2/5.3/5.6、(IEEE802.11n)2.4/5.2/5.3/5.6、(IEEE802.11a)5.2/5.3/5.6、(IEEE802.11g)2.4、(IEEE802.11b)2.4