1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g
仕様静電容量タッチパネル その他【マルチタッチ】10点 付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル 電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ 有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素 外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応) インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 メモリー【メインメモリ】4GB ディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶 解像度1920×1200ドット 防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X 使用CPUMediaTek Helio G85 スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応) 動作時間10.5時間 バッテリー容量(mAh)5100 キーボードなし 搭載OSAndroid 14 Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3) 内蔵マイクあり ストレージ【eMMC】64GB 無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/ac セキュリティ機能あり、顔認証 カードスロットmicroSD USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

関連キーワード