カテゴリ

  • 制御機器(75)
絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,036)
  • KANA(片山チエン)(537)
  • Panasonic(パナソニック)(524)
  • NTN(エヌティーエヌ)(477)
  • KHK(小原歯車工業)(207)
  • NACHI(不二越)(173)
  • エスコ(154)
  • 大阪魂(151)
  • NSK(日本精工)(147)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(123)
  • 旭精工(109)
  • 岩田製作所(99)
  • EBM(江部松商事)(94)
  • 鹿島化学金属(UKB)(94)
  • アズワン(85)
  • FYH(日本ピローブロック)(85)
  • DAIKO(大光電機)(72)
  • NOK(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ60」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZタワーライト 円形台座付ポール取付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)EZタワーライト 円形台座付ポール取付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
簡単にUSB接続できる積層式LED表示灯、円形台座付ポール取付けタイプ、3 段、Φ60、点灯・点滅、ブザー付き
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から66日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
17,980税込19,778
1台
41日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.3取付直付け規格CE適合品段数4定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)960材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑/青突入電流-
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から82日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から41日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュールアロー(シュナイダーエレクトリック)
2,198税込2,418
1台ほか
6日以内出荷から73日以内出荷
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)960取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポールのみ24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポールのみ24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から72日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音あり(連続音)ケーブル長(mm)960取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
63日以内出荷から83日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式可倒式台座付きポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音あり(連続音)ケーブル長(mm)500取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音あり(連続音)ケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ケーブル長(mm)560取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)500取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)560取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
30,980税込34,078
1台
53日以内出荷
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
30,980税込34,078
1台
6日以内出荷
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
取付方式on base耐電圧0.8 kV外径(Φmm)60ブザー音連続音断続音切替ありケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 12V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 12Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
取付方式直付けブザー音連続音・断続音切替定格電圧(V)DC24V保護等級IP65材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
4,990税込5,489特価
1台
当日出荷から63日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)ロング 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)ロング 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60光源LED材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂信号線接点容量DC24V以上 25mA以上保護構造IP65 (正方向取付時)
EZタワーライト 直付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)EZタワーライト 直付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
簡単にUSB接続できる積層式LED表示灯、直付けタイプ、3 段、Φ60、点灯・点滅、ブザー付き
質量(kg)0.3段数3消費電力(W)2定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)使用環境腐食性ガスのないこと使用環境温度(℃)0~55使用周囲湿度35~80%RH(結露のないこと)保管温度範囲(℃)-35~70保護特性IP54インターフェイスUSB2.0音量(dB)【ブザー】82
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22規格CE適合品、UL認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け保護構造IP64仕様60積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5