18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)
RoHS
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオープンコネクタ 引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂 取付直付け 制御方式マルチサウンド 点滅132min-1調節範囲(42~180min-1) 動作点滅(点灯) 保護構造IP54(水平面取付時)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)








  • おすすめ人気ランキング
  • ウシオ