1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード