6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯 口金BA15S/19 閃光数(min-1[回/分])約130 電球形状G18 対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用 取付後高さ(mm)165 最大外径(mm)110 防塵・防噴流 保護特性記号IP54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 点滅速度:点滅しません 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.3 取付直付け 規格CE適合品 段数4 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 材質(カバー)- 点滅速度:点滅しません 引出し線長さ(mm)960 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄/緑/青 突入電流-
1台
17,900 税込19,690
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)