3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.04 品名グローブ モジュール 取付径(Φmm)45
1台
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ