カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(1)
  • ニッタン(NITTAN)(50)
  • サトーパーツ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • エスコ(16)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(15)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • 日恵製作所(11)
  • Qlight(9)
  • 坂詰製作所(5)
  • 三菱電機(5)
  • 能美防災(5)
  • 富士電機(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 三成電器製作所(3)
  • アイホン(1)
  • ホーチキ(1)
  • 旭光電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「火災報知器 表示灯」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシ アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシアロー(シュナイダーエレクトリック)
2,998税込3,298
1台
予約販売
LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 橙アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 赤アロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 青アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュールアロー(シュナイダーエレクトリック)
2,198税込2,418
1台ほか
6日以内出荷から73日以内出荷
積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー(シュナイダーエレクトリック)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷から83日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー(シュナイダーエレクトリック)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
929税込1,022
1台
5日以内出荷
Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.04品名グローブ モジュール取付径(Φmm)45
積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
Φ45 積層式LED表示灯 自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
929税込1,022
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品アロー(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
材質SPCC
表示灯関連 アロー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー(シュナイダーエレクトリック)
779税込857
1個
当日出荷から33日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー(シュナイダーエレクトリック)
889税込978
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー(シュナイダーエレクトリック)
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 キセノンランプ アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 キセノンランプアロー(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら