23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LED表示灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LED表示灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)
Φ45 積層式LED表示灯 自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大外径(mm)Φ156 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂 保護等級IP67(正方向取付時) 光源パワーLED 閃光速度(min-1)140
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂 質量(kg)0.8 取付直付け耐振 規格CE適合品。RoHS対応品 保護構造IP66 光源パワーLED 引出し線長さ(mm)400 引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯 突入電流(A)2 動作回転 閃光速度(min-1)160
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.04 品名グローブ モジュール 取付径(Φmm)45
1台
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)