表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
動作点灯
音色ブザー無し
1個ほか
¥5,798~
税込¥6,378~
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
1台
¥7,898~
税込¥8,688~
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
引出し線長さ(mm)1300
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー付き
突入電流ブザー100mA
1個ほか
¥8,998~
税込¥9,898~
3日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥47,980~
税込¥52,778~
6日以内出荷から43日以内出荷
1台
¥18,980~
税込¥20,878~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥13,980~
税込¥15,378~
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1台
¥48,980~
税込¥53,878~
6日以内出荷
1台
¥11,900~
税込¥13,090~
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
6日以内出荷から53日以内出荷
取付方式直付け
ブザー音連続音・断続音切替
定格電圧(V)DC24V
保護等級IP65
材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
3日以内出荷から33日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール
耐電圧0.5 kV
外径(Φmm)60
ケーブル長(mm)560
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
¥13,980~
税込¥15,378~
63日以内出荷
1台
¥10,980~
税込¥12,078~
6日以内出荷
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
6日以内出荷
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷から73日以内出荷
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
6日以内出荷から93日以内出荷
1台
¥35,980~
税込¥39,578~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥35,980~
税込¥39,578~
6日以内出荷から103日以内出荷
1台
¥12,900~
税込¥14,190~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥10,900~
税込¥11,990~
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
1台
¥18,980~
税込¥20,878~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥10,980~
税込¥12,078~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
6日以内出荷から103日以内出荷
1台
¥9,698~
税込¥10,668~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥11,980~
税込¥13,178~
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1台
¥28,980~
税込¥31,878~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥17,980~
税込¥19,778~
5日以内出荷から6日以内出荷
1台
¥22,980~
税込¥25,278~
6日以内出荷から53日以内出荷
1台
¥17,980~
税込¥19,778~
6日以内出荷から83日以内出荷
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
6日以内出荷