カテゴリ

  • 制御機器(69)
さらに商品を絞り込む
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • ユニット(28)
  • オーハウス(15)
  • A&D(13)
  • トレード(13)
  • 東日製作所(7)
  • エスコ(6)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • エレコム(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「表示ポール」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポールのみ24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポールのみ24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ケーブル長(mm)560取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ30 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ30 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から63日以内出荷
表示灯取付オプション ポール アロー(シュナイダーエレクトリック)表示灯取付オプション ポールアロー(シュナイダーエレクトリック)
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷から86日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
10,900税込11,990
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
直付けタイプのLED表示灯です。
外径(Φmm)60光源LED
Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100-240V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100-240Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
53日以内出荷
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
8,298税込9,128
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40光源LED
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,900税込13,090
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)560取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 12V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 12Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,990税込10,989特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200V アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,900税込14,190
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら