204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
779 税込857
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED表示灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


LED表示灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1台
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)



1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)
RoHS
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯
RoHS
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)
RoHS
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40 光源LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

XVUC25-O 積層式LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙
仕様表示ユニット、LEDユニット 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.064 規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品 保護構造IP65 定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240 光源LED 信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上 点滅速度:点滅しません 配列 消費電流2
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

XVUC23-G 積層式LED表示灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(直付)
RoHS
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V
RoHS
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 動作点灯 音色ブザー無し
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列 段数1 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)0.6 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 引出し線長さ(mm)1300 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー付き 突入電流ブザー100mA
1個ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄 段数2 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.2 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 段数2 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 点滅速度:点滅しません 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/緑
1台
8,690 税込9,559
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)
RoHS
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオープンコネクタ 引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂 取付直付け 制御方式マルチサウンド 点滅132min-1調節範囲(42~180min-1) 動作点滅(点灯) 保護構造IP54(水平面取付時)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V
RoHS
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)